Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-UpDown Leuchte 6W 3000K 470lm ws Konv IP20 100x100x70mm LOGSINWL3000KWEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Logs In
SLV Logs In
SLV Logs In
SLV Logs In
SLV Logs In
SLV Logs In
Artikel-Nr.:
     262-C040F32
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151321
EAN/GTIN:
     4024163136457
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-UpDown Leuchte 6W 3000K 470lm ws Konv IP20 100x100x70mm LOGSINWL3000KWEIß
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
UP and Down
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
470 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
100 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
6 - 6 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
70 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
63.77 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
100 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
6 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
100 - 240 V
Nennstrom:
500 - 500 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 43,44*
€ 62,25*
€ 8,50*
ab € 48,43*
€ 63,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,54*
€ 68,65*
€ 8,50*
ab € 70,80*
€ 70,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,23*
€ 73,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.