Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 18,5kW 3S 175-280VUC 40A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2035-3NP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C032A62
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20353NP30
EAN/GTIN:
     4011209941458
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz 18,5kW 3S 175-280VUC 40A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2035-3NP30
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
175 - 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
175 - 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
175 - 280 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Varistor, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,17*
€ 138,54*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,89*
€ 144,58*
€ 6,90*
ab € 114,46*
€ 159,28*
Frei Haus
ab € 139,72*
€ 168,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 147,10*
€ 177,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355A
ab € 9,24*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 77,51*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,89*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA310MA0
ab € 8,02*
Zubehör
Siemens
3RH29162FA22
ab € 10,37*
Zubehör
Siemens
3RA28132AW10
ab € 37,00*
Zubehör
Siemens
3RA28132FW10
ab € 41,03*
Zubehör
Siemens
3RA28142FW10
ab € 58,80*
Zubehör
Siemens
3RA28142AW10
ab € 52,68*
Zubehör
Siemens
3RA28152AW10
ab € 40,80*
Zubehör
Siemens
3RA28152FW10
ab € 43,28*
Zubehör
Siemens
3RA29322C
ab € 1,26*
Zubehör
Siemens
3RA29342B
ab € 4,46*
Zubehör
Siemens
3RA29361A
ab € 8,96*
Zubehör
Siemens
3RA29081A
ab € 6,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.