Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 18,5kW 3S 20-33VUC 40A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2035-3NB30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C032A10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20353NB30
EAN/GTIN:
     4011209941434
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz 18,5kW 3S 20-33VUC 40A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2035-3NB30
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 - 33 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 - 33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 - 33 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Varistor, leistungsschütz siemens 1ö, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,99*
€ 129,35*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,48*
€ 153,86*
€ 5,90*
ab € 112,83*
€ 157,44*
Frei Haus
ab € 138,06*
€ 165,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,76*
€ 178,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355A
ab € 9,15*
Zubehör
Siemens
3RV29355E
ab € 13,22*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 54,48*
Zubehör
Siemens
3RH29112NF20
ab € 16,17*
Zubehör
Siemens
3RH29112NF02
ab € 16,09*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 72,95*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,49*
Zubehör
Siemens
3RH29112FB11
ab € 8,60*
Zubehör
Siemens
3RH29112FB22
ab € 12,84*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA01
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA22
ab € 7,98*
Zubehör
Siemens
3RH29112FA22
ab € 7,98*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA03
ab € 6,52*
Zubehör
Siemens
3RH29112NF22
ab € 40,97*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA11
ab € 6,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.