Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 4S 20-33VUC 1S+1ÖHilf REG f.Reiheneinb 3RT2337-1NB30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-C031J74
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT23371NB30
EAN/GTIN:
     4011209942943
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz 4S 20-33VUC 1S+1ÖHilf REG f.Reiheneinb 3RT2337-1NB30
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
110 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 - 33 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 - 33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 - 33 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Varistor, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,42*
€ 260,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,07*
€ 265,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 252,04*
€ 291,39*
€ 6,90*
ab € 226,18*
€ 296,58*
Frei Haus
ab € 274,88*
€ 318,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,39*
€ 346,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,52*
€ 335,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,33*
€ 326,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,20*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,01*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,00*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 34,91*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 41,14*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 58,69*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 52,74*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 38,75*
Zubehör
Siemens
3RA28151FW10
ab € 42,98*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11183*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 27,14*
Zubehör
Siemens
3RT29261QT00
ab € 3,69*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 49,0518*
Zubehör
Siemens
3RT29264RC11
ab € 3,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.