Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild ge rnd NOT-AUS Ø75mm deutsch Bez.Schild 3SU1900-0BC31-0GQ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C026I62
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU19000BC310GQ0
EAN/GTIN:
     4011209954212
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
NOT-AUS-Schild
Pilztaster
Unterlegscheibe ohne Norm
Bezeichnungsschild ge rnd NOT-AUS Ø75mm deutsch Bez.Schild 3SU1900-0BC31-0GQ0
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
75 mm
Farbe:
gelb
Form:
rund
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, pilztaster siemens, unterlegscheibe ohne norm, pilztaster gelb, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,51*
€ 3,47*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 4,13*
10
€ 5,46*
ab € 3,239*
€ 4,379*
10
€ 3,90*
ab € 3,416*
€ 4,616*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SU19000BC310JA0
ab € 3,02*
Ähnlich
Siemens
3SU19000BC310AA0
ab € 2,51*
Ähnlich
Siemens
3SU19000BC310AS0
ab € 2,50*
Ähnlich
Siemens
3SU19000BC310MA0
ab € 3,20*
Ähnlich
Siemens
3SU19000BC310AT0
ab € 2,50*
Ähnlich
Siemens
3SU19000BC310LA0
ab € 2,51*
Ähnlich
Siemens
3SU19000BC310NB0
ab € 2,78*
Ähnlich
Siemens
3SU19000BC310DA0
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.