Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 28W 4000K 3350lm Konv R=mt 1LED LED nicht austauschbar sym HOKAL-HLHX/12003400840DALI2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hokal-HLHX/1200 LED 3200lm 840 ET DALI, ET DALI, vw LED Pendell. 60531026660
hokal-HLHX/1200 LED 3200lm 840 ET DALI, ET DALI, vw LED Pendell. 60531026660
Artikel-Nr.:
     262-C019G26
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60531026660
EAN/GTIN:
     4020863306749
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 28W 4000K 3350lm Konv R=mt 1LED LED nicht austauschbar sym HOKAL-HLHX/12003400840DALI2
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
matt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3350 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
20.8
Breite:
85 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
72 mm
Leuchtenlichtausbeute:
118 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1176 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
122 - 122 mA
Pendellänge:
150 - 2000 mm
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,93*
€ 214,32*
Frei Haus
ab € 177,17*
€ 215,32*
Frei Haus
ab € 182,28*
€ 221,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,47*
€ 229,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 206,43*
€ 249,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
91230125121
ab € 131,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.