Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenanbauleuchte visula 44W 4000K 4895lm al Konv IP20 1199x330x42mm VISULA-VSAIMP/12004900840ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C019F49
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     43321014175
EAN/GTIN:
     4020863305384
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenanbauleuchte visula 44W 4000K 4895lm al Konv IP20 1199x330x42mm VISULA-VSAIMP/12004900840ET
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4895 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
18.9
Breite:
330 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
44 - 44 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
42 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
112 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1199 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
16
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
27
Max. Systemleistung:
44 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
191 - 191 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 438,08*
€ 506,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 441,90*
€ 506,77*
Frei Haus
ab € 444,28*
€ 511,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 450,76*
€ 518,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 499,88*
€ 576,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,13*
€ 685,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,20*
€ 669,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,13*
€ 653,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,12*
€ 635,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,88*
€ 594,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.