Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twin LNB 2Ausg 40mm m.Schutzgeh gr SP42AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C016J41
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     747010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
televes lnb
lnb
Twin LNB 2Ausg 40mm m.Schutzgeh gr SP42AR
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Aufnahme:
40 mm
Ausführung:
Twin LNB
Farbe:
grau
Mit Schutzgehäuse:
ja
Weitere Suchbegriffe: Converter, Dual-Empfangssystem, Duo-Feed-Speisesystem, Einkabel-System, Einkabel-System LNB, Empfangssystem, Empfangssystem/LNB, HIT-LNB, Konverter, Mehrfach-LNB, Quadro LNB, Quadro LNC, Quatro, Quattro LNB, Satellitenempfangssystem, SAT-Empfangssystem, Single, Single LNB, Speisesystem, Switch-LNB, Twin, Twin LNB, Universal LNC single, Universal-Speisesystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,80*
€ 50,88*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 37,93*
€ 51,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,07*
€ 51,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 39,90*
€ 53,36*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,37*
€ 68,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.