Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E14 2W 2700K UC ws Ø40x40mm 230V 82870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C016C59
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82870
EAN/GTIN:
     4034451828704
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Reflektorlampe E14 2W 2700K UC ws Ø40x40mm 230V 82870
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
40 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
2 - 2 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Länge:
40 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,30*
€ 6,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 7,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 8,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.