Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E10 1W ws UC Ø30x30mm 230V 82860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe E10 1W ws UC Ø30x30mm 230V 82860
Artikel-Nr.:
     262-C016C53
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82860
EAN/GTIN:
     4034451828605
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leds mit Schraubsockel
Leuchtmittel mit Reflektor
LED-Reflektorlampe E10 1W ws UC Ø30x30mm 230V 82860
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
30 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
1 - 1 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Länge:
30 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E10
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel E10, Sockel E10, led reflektorform 1 watt, leuchtmittel e10 led, leuchtmittel e10, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.