| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C016C11 Herst.-Nr.: 40730 EAN/GTIN: 4034451407305 |
| |
|
| | |
| Allgebrauchslampe 60W mattiert B22d 50V Birne AGL farblos 40730 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 60 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 105 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 60 kWh | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 60 W W | Lampenspannung: | 50 - 50 V V | Lichtstrom: | 530 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | B22d |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA22D, Glühlampe Birnenform, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, glühlampe matt 60w b22, birnenlampe, glühlampe birnenform 60w, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,42* | € 2,37* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,42* | € 2,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,60* | € 2,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,81* | € 3,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,31* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|