Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Gewindebogen Ø40mm fvz Muffe hfr Mit Muffe IEGB40F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C008D53
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933003387
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Stahl-Gewindebogen Ø40mm fvz Muffe hfr Mit Muffe IEGB40F
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinde
Durchmesser:
40 mm
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Radius:
100 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Winkel des Bogens:
90 ° °
Weitere Suchbegriffe: gewinde bogen, Bogen für Kabelschutzrohre, Rohrbogen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,99*
ab € 23,24*
€ 30,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,43*
€ 30,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,72*
€ 36,23*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.