| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C006D74 Herst.-Nr.: CO2AL2178D EAN/GTIN: 4011377141322 |
| |
|
| | |
| Wetterstation KNX LS UP aws CO2AL2178D Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung: | CO2-Sensor | Farbe: | Aluminium | alpinweiß | KNX: | ja | Leistungsaufnahme: | 0.3 W | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Wetterstation: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Wetterstation, Wetterstation EIB-Modul, EIB CO2-Sensor, KNX CO2-Sensor, Luftfeuchtesensor, eib-wetterstation jung, eib wetterstation, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,78* | € 285,52* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 241,65* | € 286,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 243,35* | € 287,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 243,26* | € 287,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 264,34* | € 311,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|