Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Trockensauger GW 14 uClean 32l 1400W 259mbar 69ls Ø35mm 10,2kg UCLEANARDL-1432EHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass- und Trockensauger
Nass- und Trockensauger
Artikel-Nr.:
     262-C005F01
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016344
EAN/GTIN:
     4011240016344
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-Trockensauger GW 14 uClean 32l 1400W 259mbar 69ls Ø35mm 10,2kg UCLEANARDL-1432EHP
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Behältervolumen:
32 l l
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
Gewerbe:
ja
Luftmenge pro Saugmotor:
69 l/s l/s
Maschinengewicht:
10.2 kg kg
Max. Unterdruck:
259 mbar mbar
Nenndurchmesser Saugschlauch:
35 mm
Nennleistungsaufnahme:
1400 W W
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
11
Frei Haus
ab € 344,36*
€ 421,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 394,08*
€ 482,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,25*
€ 483,34*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 407,28*
€ 498,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 441,37*
€ 538,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,92*
€ 641,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,77*
€ 637,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,78*
€ 597,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,37*
€ 570,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,37*
€ 525,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
417028
ab € 7,62*
Zubehör
Electrostar
508580
ab € 7,43*
Zubehör
Electrostar
425719
ab € 17,24*
Zubehör
Electrostar
425726
ab € 23,03*
Zubehör
Electrostar
426594
ab € 11,16*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 26,90*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,24*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 17,92*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 67,18*
Zubehör
Electrostar
425696
ab € 13,35*
Zubehör
Electrostar
425702
ab € 13,39*
Zubehör
Electrostar
414454
ab € 45,31*
Zubehör
Electrostar
440927
ab € 16,08*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,33*
Zubehör
Electrostar
414478
ab € 8,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.