Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 4,5W bl 50lm mattiert 360° AC Ø60x105mm 230-240V 34963


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger LED-Allgebrauchslampe 34963 76LED 60x105mm E27 230-240VAC 4,5W matt
Scharnberger LED-Allgebrauchslampe 34963 76LED 60x105mm E27 230-240VAC 4,5W matt
Artikel-Nr.:
     262-C004C33
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34963
EAN/GTIN:
     4034451349636
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Kugellampe E27 4,5W bl 50lm mattiert 360° AC Ø60x105mm 230-240V 34963
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Farbe:
blau
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4.5 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
4.5 - 4.5 W
Lampenlichtausbeute:
8 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtstrom:
50 - 50 lm
Länge:
105 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Nennspannung:
230 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,95*
€ 24,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,44*
€ 30,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,65*
€ 33,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.