Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C001A16 Herst.-Nr.: 7205910 EAN/GTIN: 4012196397372 |
| |
|
| | |
| Abstandshülse Ø33,7x150mm ST fvz DHI150 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 33.7 mm | Innendurchmesser: | 33.7 mm mm | Länge: | 150 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abstandshülse, Hülse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,3658* | € 62,5158* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,96012* | € 64,70016* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,78008* | € 66,02004* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,61324* | € 66,98328* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,75372* | € 78,70368* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,56281* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|