Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshülse Ø33,7x60mm ST fvz DHI060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Distanzhülse für isolierte Decken 33,7x60x3mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Distanzhülse für isolierte Decken 33,7x60x3mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Distanzhülse für isolierte Decken 33,7x60x3mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C001A07
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205901
EAN/GTIN:
     4012196397235
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
obo distanzhülsen
distanzbuchse
Abstandshülse Ø33,7x60mm ST fvz DHI060
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
33.7 mm
Innendurchmesser:
33.7 mm mm
Länge:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abstandshülse, Hülse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
24
€ 6,99*
ab € 2,1331*
€ 2,8831*
19 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 2,1635*
€ 2,9235*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,9928*
€ 3,0028*
26 Tage
unbekannt
24
€ 5,50*
ab € 2,4516*
€ 3,2916*
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 2,67298*
€ 3,54298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,54298*
€ 4,21615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28298*
€ 3,90675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18298*
€ 3,78775
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67298*
€ 3,18085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 85,03152* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.