Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker gvz ST Ø6mm 40mm Mit Zulassung N-K6-5-10/44


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nagelanker N-K mit Nagelkopf 6x44mm Stahl galvanisch verzinkt
Nagelanker N-K mit Nagelkopf 6x44mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C000J02
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498390
EAN/GTIN:
     4012196411924
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Nagelanker
obo nagelanker 6x49
Einschlaganker gvz ST Ø6mm 40mm Mit Zulassung N-K6-5-10/44
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
6 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Länge:
44 mm mm
Max. Klemmdicke:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm mm
Mit Zulassung:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Zul. Last Zugzone:
0 kN kN
Weitere Suchbegriffe: einschlaganker, obo bettermann einschlaganker, Anker, Befestigungssystem, Dübel, Einschlagdübel, Messinganker, Messing-Dübel, Schwerlastbefestigung, Schwerlastdübel, Stahlanker
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 62,33*
€ 77,85*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 62,485*
€ 77,965*
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,41*
€ 79,40*
1 Tag
8
pro Packung
€ 5,90*
ab € 63,91*
€ 79,70*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 124,023*
€ 150,023*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,023*
€ 178,52737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,413*
€ 174,23147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,023*
€ 163,05737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,793*
€ 156,83367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,023*
€ 147,58737
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,24023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.