Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 1p 0-230V LED opt v.Prüfobjekt Einpolige Phasenanzeige 151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer 1p 0-230V LED opt v.Prüfobjekt Einpolige Phasenanzeige 151
Artikel-Nr.:
     262-B995C06
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126085563
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Spannungsprüfer 1p 0-230V LED opt v.Prüfobjekt Einpolige Phasenanzeige 151
Weitere Informationen:
Durchgangsanzeige:
optisch
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Interne Grundlast:
ja
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenlänge:
65 mm
Länge:
140 mm
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
0 - 230 V V
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Widerstandsmessung:
0 Ohm Ohm
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, spannungsprüfer, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,64*
€ 5,45*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,6555*
€ 5,4555*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,8016*
€ 5,6616*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,21413*
€ 7,67413*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67413*
€ 9,13221
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41413*
€ 8,82281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94413*
€ 8,26351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62413*
€ 7,88271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34413*
€ 7,54951
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21413*
€ 6,20481
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.