Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Kst o.Kabel PL600.320.350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel Kst o.Kabel PL600.320.350
Artikel-Nr.:
     262-B937G22
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     46000010000
EAN/GTIN:
     4013046460024
Suchbegriffe:
Automatik-Kabelaufroller
Caravankabelbox
Caravankabeltrommel
Gummi-Kabeltrommel
Kabeltrommel Kst o.Kabel PL600.320.350
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Aderquerschnitt:
0 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Kabellänge:
0 m
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.958,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.163,02*
€ 2.573,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.143,36*
€ 2.550,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.049,40*
€ 2.438,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.997,26*
€ 2.376,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.958,79*
€ 2.330,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.