Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B925G75 Herst.-Nr.: XB5KS2M4 EAN/GTIN: 3606481352453 |
| |
|
| | |
| Akustikmelder AC PulsDauerton XB5KS2M4 Weitere Informationen: | | Art des akustischen Signals: | Pulston/Dauerton | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 230 - 240 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 230 - 240 V | Betriebsspannung DC: | 0 - 0 V | Lautstärke: | 90 dB | Schutzart (NEMA): | 4X, 13 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, kontrolllampe rot 230v, fassung, fassung kunststoff, Akustikmelder, Akustischer Melder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,16* | € 50,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,19* | € 50,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,82* | € 51,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,84* | € 53,19* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,51* | € 58,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|