Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 1p 0-230V LED opt v.Prüfobjekt Einpolige Phasenanzeige 1150


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B904H01
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126085570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannungsprüfer 1p 0-230V LED opt v.Prüfobjekt Einpolige Phasenanzeige 1150
Weitere Informationen:
Durchgangsanzeige:
optisch
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Interne Grundlast:
ja
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Länge:
190 mm
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
0 - 230 V V
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Widerstandsmessung:
0 Ohm Ohm
Weitere Suchbegriffe: 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Phasenprüfer, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34098*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74098*
€ 12,78177
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65098*
€ 12,67467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19098*
€ 12,12727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57098*
€ 11,38947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20098*
€ 10,94917
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34098*
€ 8,73577
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,9847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.