Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø400mm 230V 5130cbmh 0,7W 60°C VARW400/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B893A88
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø400mm 230V 5130cbmh 0,7W 60°C VARW400/4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
465 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
400 mm
Leistungsaufnahme:
0.7 kW
Luftmenge unbelastet:
5130 m³/h
Länge:
330 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.503,96*
€ 1.692,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.537,12*
€ 1.727,13*
Frei Haus
ab € 1.561,13*
€ 1.743,28*
Frei Haus
ab € 1.570,44*
€ 1.760,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.821,59*
€ 2.014,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.014,77*
€ 2.397,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.987,59*
€ 2.365,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.900,05*
€ 2.261,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.852,56*
€ 2.204,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.821,59*
€ 2.167,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06682
ab € 965,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.