Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø355mm 230V 3470cbmh 0,37W 60°C VARW355/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruck-Rohrventilator 1-PH VARW 355/4 TK
Hochdruck-Rohrventilator 1-PH VARW 355/4 TK
Artikel-Nr.:
     262-B893A82
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06682
EAN/GTIN:
     4010184066828
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø355mm 230V 3470cbmh 0,37W 60°C VARW355/4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
420 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
355 mm
Leistungsaufnahme:
0.37 kW
Luftmenge unbelastet:
3470 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 958,65*
€ 1.090,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.011,72*
€ 1.143,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.022,11*
€ 1.158,22*
Frei Haus
ab € 1.043,91*
€ 1.179,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.218,29*
€ 1.365,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.365,55*
€ 1.625,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,52*
€ 1.590,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,67*
€ 1.521,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,04*
€ 1.481,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,29*
€ 1.449,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06688
ab € 1.503,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.