Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Ø630mm 230V 955Upm 10530cbmh BeEntlüft IP55 -30-40°C 50Hz HQW630/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HQW 630/6 TK
Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HQW 630/6 TK
Artikel-Nr.:
     262-B892D96
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05037
EAN/GTIN:
     4010184050377
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Wandventilator Ø630mm 230V 955Upm 10530cbmh BeEntlüft IP55 -30-40°C 50Hz HQW630/6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V V
Drehzahl:
955 1/min 1/min
Mediumtemperatur:
-30 - 40 °C
Nennweite:
630 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP55
Verschlussklappe:
ohne
Volumenstrom:
10530 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.713,91*
€ 1.906,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.748,93*
€ 1.934,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.808,51*
€ 1.999,53*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.932,20*
€ 2.131,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.070,71*
€ 2.275,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.275,74*
€ 2.708,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.246,15*
€ 2.672,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.154,28*
€ 2.563,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.106,51*
€ 2.506,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.070,71*
€ 2.464,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01129
ab € 570,23*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00385
ab € 1.529,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.