Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Ø560mm 230V 955Upm 8130cbmh BeEntlüft IP55 -30-40°C 50Hz HQW560/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HQW 560/6 TK
Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HQW 560/6 TK
Artikel-Nr.:
     262-B891C99
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00385
EAN/GTIN:
     4010184003854
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Wandventilator Ø560mm 230V 955Upm 8130cbmh BeEntlüft IP55 -30-40°C 50Hz HQW560/6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V V
Drehzahl:
955 1/min 1/min
Mediumtemperatur:
-30 - 40 °C
Nennweite:
560 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP55
Verschlussklappe:
ohne
Volumenstrom:
8130 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.531,85*
€ 1.705,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.529,02*
€ 1.708,32*
€ 65,00*
ab € 1.543,91*
€ 1.723,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.546,41*
€ 1.729,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.840,67*
€ 2.034,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.034,67*
€ 2.421,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.008,09*
€ 2.389,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.922,86*
€ 2.288,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.876,85*
€ 2.233,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.840,67*
€ 2.190,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01129
ab € 570,84*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05037
ab € 1.717,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.