| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B892C97 Herst.-Nr.: 01485 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fensterventilator Ø300mm 230V 1615cbmh elektØ300mm Entlüft Kst 1250Upm ws 50Hz GX300 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Entlüftung | Bemessungsspannung: | 230 V V | Drehzahl: | 1250 1/min 1/min | Farbe: | weiß | Mediumtemperatur: | -20 - 40 °C | Nennweite: | 300 mm mm | Netzfrequenz: | 50 Hz Hz | Schutzart (IP): | IP44 | Verschlussklappe: | elektrisch | Volumenstrom: | 1615 m³/h | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftventilator, Fenstereinbausatz, Fenstereinbauventilator, Fenstergebläse |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,17* | € 554,75* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 489,85* | € 565,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 489,37* | € 565,78* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,20* | € 567,61* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 608,13* | € 685,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|