Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Ø315mm 230V 920Upm 1330cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW315/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B891C32
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00202
EAN/GTIN:
     4010184002024
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Wandventilator Ø315mm 230V 920Upm 1330cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW315/6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V V
Drehzahl:
920 1/min 1/min
Nennweite:
315 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP54
Volumenstrom:
1330 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 678,61*
€ 783,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 678,20*
€ 785,51*
Frei Haus
ab € 698,35*
€ 809,85*
Frei Haus
ab € 704,52*
€ 817,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 815,49*
€ 938,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,98*
€ 1.117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,80*
€ 1.096,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,75*
€ 1.046,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,49*
€ 1.013,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,49*
€ 970,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
07540
ab € 440,46*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00199
ab € 498,90*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00200
ab € 473,48*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00201
ab € 644,17*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00205
ab € 712,78*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00204
ab € 716,28*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00207
ab € 822,34*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00206
ab € 811,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00209
ab € 1.006,68*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00208
ab € 1.012,49*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00211
ab € 1.298,07*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00210
ab € 1.065,21*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00203
ab € 652,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.