| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26159797 Herst.-Nr.: 00202 EAN/GTIN: 4010184002024 |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HRFW 315/6 TK Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl, behandelt | Luftmenge unbelastet: | 1330 m³/h | Anschlussspannung: | 230 V | Leistungsaufnahme: | 0,033 kW | Mit thermischem Schutz: | ja | Gleichstrommotor: | nein | Indirekter Antrieb: | nein | Elektrischer Anschluss: | Anschlussklemmen | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 676,44* | € 785,66* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 679,72* | € 787,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 698,42* | € 811,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 706,84* | € 819,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 715,33* | € 824,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|