Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 19W 3000-4000K 2650lm sw IP50 380x380x92mm MEDOPRO40CW19WPHASE110°SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV MEDO PRO 40 Deckenbeleuchtung 19 W C
SLV MEDO PRO 40 Deckenbeleuchtung 19 W C
SLV MEDO PRO 40 Deckenbeleuchtung 19 W C
SLV MEDO PRO 40 Deckenbeleuchtung 19 W C
SLV MEDO PRO 40 Deckenbeleuchtung 19 W C
SLV MEDO PRO 40 Deckenbeleuchtung 19 W C
SLV MEDO PRO 40 Deckenbeleuchtung 19 W C
SLV MEDO PRO 40 Deckenbeleuchtung 19 W C
SLV MEDO PRO 40 Deckenbeleuchtung 19 W C
SLV MEDO PRO 40 Deckenbeleuchtung 19 W C
SLV MEDO PRO 40 Deckenbeleuchtung 19 W C
Artikel-Nr.:
     262-B878C19
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007298
EAN/GTIN:
     4024163276917
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Anbauleuchte 19W 3000-4000K 2650lm sw IP50 380x380x92mm MEDOPRO40CW19WPHASE110°SCHW
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
380 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2650 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 30 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
25
Breite:
380 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 4000 K
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Flimmerwert Pst LM:
1
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
19 - 19 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
92 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
139.47 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
380 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
19 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
500 - 500 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP50
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,98*
€ 176,74*
€ 8,50*
ab € 143,77*
€ 178,15*
Frei Haus
ab € 169,06*
€ 207,78*
€ 8,50*
ab € 209,40*
€ 209,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,29*
€ 226,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,65*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,81*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,93*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,47*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,32*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.