Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 2p rt steckb isol 17,5A m.Berührungss FBS2-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B858I36
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213014
EAN/GTIN:
     4046356549219
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Querverbinder 2p rt steckb isol 17,5A m.Berührungss FBS2-3,5
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,29*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2267*
€ 0,30*
3 Tage
900
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2268*
€ 0,3001*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,307*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22302*
€ 0,32302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32302*
€ 0,38439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29302*
€ 0,34869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25302*
€ 0,30109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23302*
€ 0,27729
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22302*
€ 0,26539
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.