Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenstützer 50x100x1150mm Kst rt XNNS-30X15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B853I12
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     133071
EAN/GTIN:
     4015081299348
Schienenstützer 50x100x1150mm Kst rt XNNS-30X15
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schienenstützer
Breite:
100 mm
Farbe:
rot
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
50 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
1150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 44,82*
€ 53,12*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 44,97*
€ 53,23*
5
Frei Haus
ab € 45,588*
€ 53,618*
21 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 57,89*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 55,93*
€ 65,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 326,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.