Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenstützer glasfaser- verstär. Kunststoff XNNS-30X15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-61564778
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     133071
EAN/GTIN:
     4015081299348

Schienenstützer glasfaser- verstär. Kunststoff XNNS-30X15

GFK Schienenstüzer, zwischen den Sammelschienen montiert, isolierend, Breite 30mm, Höhe 15mm, Länge 1150mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1150 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 52,73*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 45,18*
€ 52,83*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 45,518*
€ 53,198*
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 49,29*
€ 57,28*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 55,14*
€ 63,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 53,198*
€ 63,30562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,848*
€ 61,69912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,858*
€ 60,52102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,518*
€ 54,16642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 265,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.