Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 P45 4,9W 2700K 470lm F opal ws 360° AC Ø45x84mm 220-240V MM21083


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B852G81
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
LED-Kugellampe E27 P45 4,9W 2700K 470lm F opal ws 360° AC Ø45x84mm 220-240V MM21083
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bauform:
P45
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
4.9 - 4.9 W
Lampenlichtausbeute:
85.46 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
470 - 470 lm
Länge:
84 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
1000000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: led e27, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.