Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler 50W Konv sw mt IP20 Alu ØEB70mm 84x84x55mm 2111.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brumberg 2111.15 Lichtspot Einbaustrahler Nickel GX5.3 Halogen
Brumberg 2111.15 Lichtspot Einbaustrahler Nickel GX5.3 Halogen
Artikel-Nr.:
     262-B852F92
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00211115
EAN/GTIN:
     4250047761778
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Einbaustrahler 50W Konv sw mt IP20 Alu ØEB70mm 84x84x55mm 2111.15
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
84 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
70 - 70 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
55 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 - 50 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
55 mm
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
84 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
50 W
Nennspannung:
12 - 12 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,35*
€ 33,34*
€ 5,46*
ab € 24,58*
€ 33,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,89*
€ 33,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,37*
€ 34,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,26*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
5397
ab € 5,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
00538700
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.