| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B848I16 Herst.-Nr.: 82818 EAN/GTIN: 4034451828186 |
| |
|
| | |
| Leuchtstab Ø35mm pi IP20 1,35m 36W m.LM pink 82818 Weitere Informationen: | | Anschlussleistung: | 36 W | Anzahl der Lichtpunkte: | 1 | Art des Leuchtmittels: | Leuchtstofflampe | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung: | Leuchtstab | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 35 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Gesamtlänge: | 1.35 m | Höhe/Tiefe: | 0 mm | Leistungsfaktor: | 0 | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Lichtfarbe: | pink | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 0 - 0 V | Polzahl: | 0 | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,17* | € 63,86* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 48,12* | € 63,94* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,46* | € 71,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,95* | € 78,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|