Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstab Ø35mm pi IP20 0,75m 18W m.LM pink 82808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B848I06
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82808
EAN/GTIN:
     4034451828087
Suchbegriffe:
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
Leuchtstab
leuchtstab
Leuchtstab Ø35mm pi IP20 0,75m 18W m.LM pink 82808
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
18 W
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Art des Leuchtmittels:
Leuchtstofflampe
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Leuchtstab
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
0.75 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Lichtfarbe:
pink
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
ohne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 58,61*
€ 76,17*
€ 5,46*
ab € 58,62*
€ 76,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,72*
€ 76,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.