Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 80W uva G13 Stab Ø38mm 1500mm Solarium 68619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 80W uva G13 Stab Ø38mm 1500mm Solarium 68619
Artikel-Nr.:
     262-B848H22
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68619
EAN/GTIN:
     4034451686199
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 80W uva G13 Stab Ø38mm 1500mm Solarium 68619
Weitere Informationen:
Anwendung:
Solarium
Farbe:
UVA
Farbtemperatur:
0 K K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
80 W W
Lichtstrom:
0 lm lm
Länge:
1500 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
600 h
Rohrdurchmesser:
38 mm mm
Sockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform 80w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g13, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.