Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 50W GX5,3 12V Halogen ENL 65113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektionslampe 50W GX5,3 12V Halogen ENL 65113
Artikel-Nr.:
     262-B848F69
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65113
EAN/GTIN:
     4034451651135
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Projektionslampe 50W GX5,3 12V Halogen ENL 65113
Weitere Informationen:
ANSI:
ENL
Brennstellung:
beliebig
Cool Beam:
ja
Farbtemperatur:
3050 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
44.5 mm
Lampenleistung:
50 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Reflektordurchmesser:
50.67 mm mm
Sockel:
GX5,3
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Einfachwendel
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogen reflektorlampe 50w, beamer ersatzlampe, halogen leuchtmittel gx 5,3, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.