Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette ws 120LP IP44 20m 4,3W m.LM 58637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B848A23
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58637
EAN/GTIN:
     4034451586376
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
LED-Lichterkette ws 120LP IP44 20m 4,3W m.LM 58637
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
4.3 W
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichterkette
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
20 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Koppelbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Strombrücke:
ja
Nennspannung:
36 - 36 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,17*
€ 121,28*
€ 5,46*
ab € 97,08*
€ 122,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,49*
€ 156,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 205,99*
€ 221,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.