Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe 7W 827 G9 Spirale 230V 44027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparlampe 7W 827 G9 Spirale 230V 44027
Artikel-Nr.:
     262-B847C98
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44027
EAN/GTIN:
     4034451440272
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G9
Energiesparlampe Sockel G9
Kompaktleuchtstofflampen G9
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G9
Energiesparlampe 7W 827 G9 Spirale 230V 44027
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Durchmesser:
30 mm mm
Farbtemperatur:
2700 K K
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Gesamtlänge:
86 mm mm
Lampenform:
Spirale
Lampenleistung:
7 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Sockel:
G9
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Spiralform, Spiralformlampe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, energiesparlampe g9 7w 2700k, leuchtmittel g9, leuchtmittel g9 7 w, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.