| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B847C45 Herst.-Nr.: 42863 EAN/GTIN: 4034451428638 |
| |
|
| | |
| HV-Halogenlampe 70W kl E27 230V Birne Ø55x100mm 42863 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 55 mm mm | Farbtemperatur: | 2800 K K | Gesamtlänge: | 100 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 70 kWh | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 70 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 1180 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, Halogenlampe Birnenform, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, Xenon Halogenlampe, halogenlampe e27 70w, xenon halogenlampe, halogenlampe e27 2000h, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,63* | € 2,72* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,65* | € 2,75* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,84* | € 3,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,85* | € 3,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,09* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|