Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe 9W 827 E14 Kerze mattiert 220-240V 41843


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparlampe 9W 827 E14 Kerze mattiert 220-240V 41843
Artikel-Nr.:
     262-B847B67
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41843
EAN/GTIN:
     4034451418431
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Energiesparlampe 9W 827 E14 Kerze mattiert 220-240V 41843
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Durchmesser:
52 mm mm
Farbtemperatur:
2700 K K
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Geeignet für Außenanwendung:
ja
Gesamtlänge:
139 mm mm
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
9 W W
Lampenspannung:
220 - 240 V V
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Mittlere Nennlebensdauer:
6000 h
Sockel:
E14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.