Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 15 22W 4000K ws 2268lm mattiert 120° AC Ø26x1500mm 240V 37988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhrenlampe G13 T8 15 22W 4000K ws 2268lm mattiert 120° AC Ø26x1500mm 240V 37988
Artikel-Nr.:
     262-B846J51
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37988
EAN/GTIN:
     4034451379886
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 15 22W 4000K ws 2268lm mattiert 120° AC Ø26x1500mm 240V 37988
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
26 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
22 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
22 - 22 W
Lampenlichtausbeute:
103 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2268 - 2268 lm
Länge:
1500 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Nennspannung:
240 - 240 V V
Nennstrom:
92 - 92 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,64*
€ 157,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,21*
€ 192,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.