Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe GU10 ES111 12W 3100K 30° AC LED-Reflektorlampe ws Ø111x99mm 37477


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe GU10 ES111 12W 3100K 30° AC LED-Reflektorlampe ws Ø111x99mm 37477
Artikel-Nr.:
     262-B846I51
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37477
EAN/GTIN:
     4034451374775
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorlampe GU10 ES111 12W 3100K 30° AC LED-Reflektorlampe ws Ø111x99mm 37477
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
30 - 30 °
Bauform:
ES111
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
111 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3100 - 3100 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
12 - 12 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Länge:
99 mm
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.