Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU10 3W 3000K dim UC Ø50x60mm ws dimmbar 220-240V 37475


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe GU10 3W 3000K dim UC Ø50x60mm ws dimmbar 220-240V 37475
Artikel-Nr.:
     262-B846I49
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37475
EAN/GTIN:
     4034451374751
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED-Reflektorlampe GU10 3W 3000K dim UC Ø50x60mm ws dimmbar 220-240V 37475
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
3 - 3 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Länge:
60 mm
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC/DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.