Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe G53 AR111 8W 3000K opal 40° UC ws Ø111x56mm 36049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe G53 AR111 8W 3000K opal 40° UC ws Ø111x56mm 36049
Artikel-Nr.:
     262-B846H21
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36049
EAN/GTIN:
     4034451360495
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Reflektorform
LED-Lampe G53 AR111 8W 3000K opal 40° UC ws Ø111x56mm 36049
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
40 - 40 °
Bauform:
AR111
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
111 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
AR111
Lampenform:
flachrund
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
56 mm
Nennstrom:
666 - 666 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Sockel:
G53
Spannungsart:
AC/DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.