| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B846A12 Herst.-Nr.: 11346 EAN/GTIN: 4034451113466 |
| |
|
| | |
| Flugfeldbefeuerungslampe 150W GY9,5 6,6A 3750lm Halogen 11346 Weitere Informationen: | | Leistung: | 150 W W | Lichtstrom: | 3750 lm lm | Nennstrom: | 6.6 A A | Sockel: | GY9,5 | Technologie: | Halogenlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, halogenlampe gy9.5, Anflugbefeuerungslampe, Flugfeldbefeuerungslampe, Lampe, Leuchtmittel, Rollbahnlampe, Startbahnlampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,84* | € 22,73* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,93* | € 22,85* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,97* | € 25,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,44* | € 29,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|