Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe FM E27 G12 3,5W go 120lm G kl 330° Filamentlampe G125 AC 220-240V 2080242758


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Kugellampe FM E27 G12 3,5W go 120lm G kl 330° Filamentlampe G125 AC 220-240V 2080242758
Artikel-Nr.:
     262-B839I40
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2080242758
EAN/GTIN:
     5704924000287
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
LED-Kugellampe FM E27 G12 3,5W go 120lm G kl 330° Filamentlampe G125 AC 220-240V 2080242758
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bauform:
G125
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
125 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
Gold
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
3.5 - 3.5 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
120 - 120 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
164 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, leds mit schraubsockel e 27, led e27, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,5559*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 15,1853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,58592*
€ 73,28724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,35592*
€ 71,82354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,7359*
€ 68,70572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,77592*
€ 65,18334
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,52592*
€ 62,50584
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,5559*
€ 54,21152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.