Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe FM E14 C3 4,8W go F kl 330° AC Filamentlampe C35 Ø35x97mm 2080091458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux PÆRE-DEKO LED-Lampe 4,8 W E14 F
Nordlux PÆRE-DEKO LED-Lampe 4,8 W E14 F
Artikel-Nr.:
     262-B839I25
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2080091458
EAN/GTIN:
     5704924000133
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe FM E14 C3 4,8W go F kl 330° AC Filamentlampe C35 Ø35x97mm 2080091458
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bauform:
C35
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
Gold
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
4.8 - 4.8 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
97 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.